Etagewagen met draadgaas

Artikelnummer: 8411
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Etagewagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8411
EAN/GTIN 4017976084114
Nummer fabrikant 8411
L-nummer L90080 1240

Omschrijving

Uitvoering:

gedemonteerd

Omschrijving:

Opbouwsysteem: van stalen buis en gelast profielstaal, gepoedercoat blauw RAL 5007, schroefconstructie. Kopwanden gesloten met draadgaas 100 x 100 x 5 mm. 1 Vaste en 3 verstelbare etages van houten plaat, toplaag beukendecor. Etages variabel instelbaar, verdeling 100 mm. Draagvermogen per etage 90 kg. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens).

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 600
Draagvermogen etage (kg): 90
laadvlak lengte (mm): 1000
laadvlak breedte (mm): 600
Totale lengte (mm): 1169
Totale breedte (mm): 609
Totale hoogte (mm): 1800
Etagehoogten (mm): 269, 669, 1069, 1469
Wielen: TPE
Wielmaat (mm): 200 x 40

Tip:

conform EU-norm EN 1757-3