1″ Dopsleutel (mm) 35 mm

Artikelnummer: 8405M 35mm
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8405M 35mm
EAN/GTIN 4991644176359
Nummer fabrikant 8405M 35mm

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 65 mm
Dimensie D2: 48 mm
D1: 50,5 mm
Lengte: 24,5 mm
Drive: 1″
Vierkant stopcontact
Uitgang 35 mm
Interne dubbele zeskant
Oppervlakte: verchroomd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen