1″ Dopsleutel (mm) 30 mm

Artikelnummer: 8405M 30mm
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8405M 30mm
EAN/GTIN 4991644176304
Nummer fabrikant 8405M 30mm

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 65 mm
Dimensie D2: 45 mm
D1: 44 mm
Lengte: 21 mm
Drive: 1″
Vierkant stopcontact
Uitgang 30 mm
Interne dubbele zeskant
Oppervlakte: verchroomd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen