1″ Dopsleutel (mm) 27 mm

Artikelnummer: 8405M 27mm
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8405M 27mm
EAN/GTIN 4991644176274
Nummer fabrikant 8405M 27mm
L-nummer L60050 2138

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 60 mm
Dimensie D2: 44 mm
D1: 40,5 mm
Lengte: 19 mm
Drive: 1″
Vierkant stopcontact
Uitgang 27 mm
Interne dubbele zeskant
Oppervlakte: verchroomd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen