1″ Dopsleutel (inch) 2.7/16″

Artikelnummer: 8405A 2.7/16
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8405A 2.7/16
EAN/GTIN 4991644177264
Nummer fabrikant 8405A 2.7/16

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 82 mm
Dimensie D2: 58 mm
D1: 84 mm
Lengte: 45 mm
Drive: 1″
Vierkant stopcontact
Uitgang 2.7/16″
Interne dubbele zeskant
Oppervlakte: verchroomd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen