1″ Dopsleutel (inch) 1.13/16″

Artikelnummer: 8405A 1.13/16
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
    Producttype Dop

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 8405A 1.13/16
    EAN/GTIN 4991644177165
    Nummer fabrikant 8405A 1.13/16

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Lengte: 72 mm
    Dimensie D2: 53 mm
    D1: 64 mm
    Lengte: 31 mm
    Drive: 1″
    Vierkant stopcontact
    Uitgang 1.13/16″
    Interne dubbele zeskant
    Oppervlakte: verchroomd
    Materiaal: Chroom Molybdeen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen