Schroevendraaiers voor Torx Plus®-schroeven, grootte 30 met extra zeskant op kling

Artikelnummer: 8401.27-125
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8401.27-125
EAN/GTIN 7610733201112
Nummer fabrikant PB 8401.27-125
L-nummer L60060 1225

Omschrijving

Omschrijving:

  • SwissGrip schroevendraaiers
  • voor Torx Plus®-schroeven
  • precieze, maatnauwkeurige punten, optimale passing in de schroeven
  • bolrond hecht met zachte oppervlakte, voelt comfortabel aan en geeft een hoge draaimomentoverdracht
  • kleurcodering naar schroeftype, snelle indentificatie
  • hoogwaardige materiaalkeuze, bestand tegen oplosmiddelen, oliën, zuren en zouten
  • Speciale legering op basis van verenstaal, buitengewone elasticiteit bij hoge hardheid
  • laser gegraveerd serienummer, levenslange garantie

Kenmerk:

  • Diameter: 6 mm
  • Lengte blad: 125 mm
  • Profiel: voor Torx Plus®-schroeven
  • Schroevendraaier volledige lengte: 230 mm
  • Torx® TXP schroefgrootte: 27
  • Voor metaalschroeven M: 5-6 mm

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.