1″ Dopsleutel (mm) 68 mm

Artikelnummer: 8400M 68mm
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8400M 68mm
EAN/GTIN 4991644175598
Nummer fabrikant 8400M 68mm
L-nummer L60050 3384

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 86 mm
Dimensie D2: 63 mm
D1: 91,5 mm
Lengte: 49 mm
Drive: 1″
Vierkant stopcontact
Uitgang 68 mm
Binnenzeskant
Oppervlakte: verchroomd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen