1″ Dopsleutel (mm) 56 mm

Artikelnummer: 8400M 56mm
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8400M 56mm
EAN/GTIN 4991644175284
Nummer fabrikant 8400M 56mm

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 77 mm
Dimensie D2: 53 mm
D1: 76,5 mm
Lengte: 42 mm
Drive: 1″
Vierkant stopcontact
Uitgang 56 mm
Binnenzeskant
Oppervlakte: verchroomd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen