1″ Dopsleutel (mm) 32 mm

Artikelnummer: 8400M 32mm
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
    Producttype Dop

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 8400M 32mm
    EAN/GTIN 4991644175086
    Nummer fabrikant 8400M 32mm
    L-nummer L60050 328

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Lengte: 65 mm
    Dimensie D2: 45 mm
    D1: 46,5 mm
    Lengte: 23 mm
    Drive: 1″
    Vierkant stopcontact
    Uitgang 32 mm
    Binnenzeskant
    Oppervlakte: verchroomd
    Materiaal: Chroom Molybdeen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen