1″ Dopsleutel (mm) 27 mm

Artikelnummer: 8400M 27mm
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
    Producttype Dop

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 8400M 27mm
    EAN/GTIN 4991644175055
    Nummer fabrikant 8400M 27mm
    L-nummer L60050 2463

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Lengte: 60 mm
    Dimensie D2: 44 mm
    D1: 40,5 mm
    Lengte: 19 mm
    Drive: 1″
    Vierkant stopcontact
    Uitgang 27 mm
    Binnenzeskant
    Oppervlakte: verchroomd
    Materiaal: Chroom Molybdeen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen