1″ Dopsleutel (inch) 2.3/8″

Artikelnummer: 8400A 2.3/8
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Producttype Dop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 8400A 2.3/8
EAN/GTIN 4991644175895
Nummer fabrikant 8400A 2.3/8
L-nummer L60050 8131
Fabrikant Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 82 mm
Dimensie D2: 58 mm
D1: 81,5 mm
Lengte: 46 mm
Drive: 1″
Vierkant stopcontact
Uitgang 2.3/8″
Binnenzeskant
Oppervlakte: verchroomd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen