1″ Dopsleutel (inch) 2.1/16″

Artikelnummer: 8400A 2.1/16
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8400A 2.1/16
EAN/GTIN 4991644175840
Nummer fabrikant 8400A 2.1/16

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 72 mm
Dimensie D2: 54 mm
D1: 73 mm
Lengte: 37 mm
Drive: 1″
Vierkant stopcontact
Uitgang 2.1/16″
Binnenzeskant
Oppervlakte: verchroomd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen