Schroevendraaiers voor Torx®-schroeven, met boring in de punt, voor gewone en anti-diefstalschroeven groottes 27 - 40 met extra zeskant op kling, hoofdafmetingen vet gedrukt

Artikelnummer: 8400.B 27-125
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8400.B 27-125
EAN/GTIN 7610733066841
Nummer fabrikant PB 8400.B 27-125
L-nummer L60060 1732

Omschrijving

Omschrijving:

  • SwissGrip schroevendraaiers (hoofdafmetingen met ster* gemarkeerd)
  • voor Torx®-schroeven
  • met boring in de punt, voor schroeven met en zonder veiligheidspin
  • precieze, maatnauwkeurige punten, optimale passing in de schroeven
  • bolrond hecht met zachte oppervlakte, voelt comfortabel aan en geeft een hoge draaimomentoverdracht
  • kleurcodering naar schroeftype, snelle indentificatie
  • hoogwaardige materiaalkeuze, bestand tegen oplosmiddelen, oliën, zuren en zouten
  • Speciale legering op basis van verenstaal, buitengewone elasticiteit bij hoge hardheid
  • laser gegraveerd serienummer, levenslange garantie

Kenmerk:

  • Breedte over het vlak voor zeshoekige bladen: 10 mm
  • Diameter: 6 mm
  • Lengte blad: 125 mm
  • Profiel: voor Torx® schroeven met borgpen
  • Schroevendraaier volledige lengte: 230 mm
  • Torx® gat schroefgrootte: 27
  • Voor metaalschroeven M: 5-6 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen