Schroevendraaiers met SwissGrip hecht voor Torx®-schroeven, groottes 27 - 40 met extra zeskant op kling

Artikelnummer: 8400.7 50
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Schroevendraaier

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 8400.7 50
    EAN/GTIN 7610733089376
    Nummer fabrikant PB 8400.7-50
    L-nummer L60060 1210

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • SwissGrip schroevendraaiers
    • voor Torx®-schroeven
    • precieze, maatnauwkeurige punten, optimale passing in de schroeven
    • bolrond hecht met zachte oppervlakte, voelt comfortabel aan en geeft een hoge draaimomentoverdracht
    • kleurcodering naar schroeftype, snelle indentificatie
    • hoogwaardige materiaalkeuze, bestand tegen oplosmiddelen, oliën, zuren en zouten
    • Speciale legering op basis van verenstaal, buitengewone elasticiteit bij hoge hardheid
    • laser gegraveerd serienummer, levenslange garantie

    Kenmerk:

    • Diameter: 3 mm
    • Lengte blad: 50 mm
    • Profiel: voor Torx®-schroeven
    • Schroevendraaier volledige lengte: 127 mm
    • Torx® schroefgrootte: 7
    • Voor metaalschroeven M: 2 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen