Schroevendraaiers met SwissGrip hecht voor Torx®-schroeven, groottes 27 - 40 met extra zeskant op kling

Artikelnummer: 8400.10-70
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8400.10-70
EAN/GTIN 7610733079223
Nummer fabrikant PB 8400.10-70
L-nummer L60060 1061

Omschrijving

Omschrijving:

  • SwissGrip schroevendraaiers
  • voor Torx®-schroeven
  • precieze, maatnauwkeurige punten, optimale passing in de schroeven
  • bolrond hecht met zachte oppervlakte, voelt comfortabel aan en geeft een hoge draaimomentoverdracht
  • kleurcodering naar schroeftype, snelle indentificatie
  • hoogwaardige materiaalkeuze, bestand tegen oplosmiddelen, oliën, zuren en zouten
  • Speciale legering op basis van verenstaal, buitengewone elasticiteit bij hoge hardheid
  • laser gegraveerd serienummer, levenslange garantie

Kenmerk:

  • Diameter: 3.5 mm
  • Lengte blad: 70 mm
  • Profiel: voor Torx®-schroeven
  • Schroevendraaier volledige lengte: 160 mm
  • Torx® schroefgrootte: 10
  • Voor metaalschroeven M: 3 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen