Boutuitdraaiers ∙ 64 mm

Artikelnummer: 840-3
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
Producttype Trekgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 840-3
EAN/GTIN 4000896035700
Nummer fabrikant 840-3
L-nummer L60140 1750

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geslepen
  • Afmetingen / lengte: 66 mm
  • Diameter (min-max): 4 – 4.5 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.01 kg
  • Voor het uitdraaien van afgebroken schroeven en bouten met rechtse draad

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen