Lemmet met bimateriaal handvat en lemmetvergrendeling, lemmetlengte 77 mm

Artikelnummer: 840.FPB
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
Producttype Mes, universeel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 840.FPB
EAN/GTIN 3148519062328
Nummer fabrikant 840.FPB
L-nummer L60130 10303

Omschrijving

Omschrijving:

  • Blad gemaakt van gepolijst roestvrij staal
  • Een deel van het lemmet is glad voor precieze sneden en een ander deel van het lemmet is gekarteld voor krachtige sneden
  • Snelle opening, met één hand
  • Tip aan het uiteinde van het mes: Glasbrekende functie
  • Mesvergrendeling
  • Universeel ophangoog
  • Met riemclip voor eenvoudige bevestiging direct aan de riem
  • Lengte in opgevouwen toestand: 115 mm
  • Totale lengte: 186 mm
  • Geleverd in verticaal nylon tasje, kan aan de riem worden gehaakt

Kenmerk:

  • L [mm]: 115
  • [g]: 170

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen