L-sleutels , eenzijdig met kogeleinde , lang , afdraaibare binnenzeskant 7 mm

Artikelnummer: 83SH.7
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 83SH.7
EAN/GTIN 3148511238257
Nummer fabrikant 83SH.7
L-nummer L60130 1829

Omschrijving

Omschrijving:

  • Siliciumstaal
  • Met de kogelkop kunnen schroeven met een helling tot 30° worden vastgeschroefd
  • Gefosfateerd

Kenmerk:

  • A [mm]: 7,0
  • H [mm]: 34
  • H x L [mm]: 34 x 140
  • L [mm]: 140
  • [g]: 57