L-sleutels , eenzijdig met kogeleinde , lang , Uitgangen voor binnenzeskant 6 mm

Artikelnummer: 83SH.6
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
    Producttype Dop

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 83SH.6
    EAN/GTIN 3148511238219
    Nummer fabrikant 83SH.6
    L-nummer L60130 679

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Siliciumstaal
    • Met de kogelkop kunnen schroeven met een helling tot 30° worden vastgeschroefd
    • Gefosfateerd

    Kenmerk:

    • A [mm]: 6,0
    • H [mm]: 32
    • H x L [mm]: 32 x 135
    • L [mm]: 135
    • [g]: 42