Haakse dopsleutel , eenzijdig met kogelkop , lang , 5/32″ inwendige vierkantaandrijving

Artikelnummer: 83SH.5/32
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 83SH.5/32
EAN/GTIN 3148511238578
Nummer fabrikant 83SH.5/32
L-nummer L60130 5277

Omschrijving

Omschrijving:

  • Siliciumstaal
  • Met de kogelkop kunnen schroeven met een helling tot 30° worden vastgeschroefd
  • Gefosfateerd

Kenmerk:

  • A [″]: 5/32
  • H [mm]: 21
  • H x L [mm]: 25 x 100
  • L [mm]: 105
  • [g]: 13