L-sleutel, eenzijdig met kogeleinde , lang , 4 mm binnenzeskant-aandrijving

Artikelnummer: 83SH.4
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 83SH.4
EAN/GTIN 3148511238134
Nummer fabrikant 83SH.4
L-nummer L60130 677

Omschrijving

Omschrijving:

  • Siliciumstaal
  • Met de kogelkop kunnen schroeven met een helling tot 30° worden vastgeschroefd
  • Gefosfateerd

Kenmerk:

  • A [mm]: 4,0
  • H [mm]: 25
  • H x L [mm]: 25 x 100
  • L [mm]: 100
  • [g]: 15