L-sleutel, eenzijdig met kogeleinde, lang, aandrijving 3/8″ binnenzeskant

Artikelnummer: 83SH.3/8
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
    Producttype Dop

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 83SH.3/8
    EAN/GTIN 3148511238813
    Nummer fabrikant 83SH.3/8
    L-nummer L60130 7479

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Siliciumstaal
    • Met de kogelkop kunnen schroeven met een helling tot 30° worden vastgeschroefd
    • Gefosfateerd

    Kenmerk:

    • A [″]: 3/8
    • H [mm]: 35
    • H x L [mm]: 38 x 170
    • L [mm]: 172
    • [g]: 128