L-sleutels , eenzijdig met kogelkop , lang , 3/32″ inwendige vierkantaandrijving

Artikelnummer: 83SH.3/32
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 83SH.3/32
EAN/GTIN 3148511238516
Nummer fabrikant 83SH.3/32
L-nummer L60130 6514

Omschrijving

Omschrijving:

  • Siliciumstaal
  • Met de kogelkop kunnen schroeven met een helling tot 30° worden vastgeschroefd
  • Gefosfateerd

Kenmerk:

  • A [″]: 3/32
  • H [mm]: 17
  • H x L [mm]: 17 x 85
  • L [mm]: 86
  • [g]: 4