L-sleutels , eenzijdig met kogelkop , lang , 10 mm inwendige vierkantaandrijving

Artikelnummer: 83SH.10
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 83SH.10
EAN/GTIN 3148511238332
Nummer fabrikant 83SH.10
L-nummer L60130 681

Omschrijving

Omschrijving:

  • Siliciumstaal
  • Met de kogelkop kunnen schroeven met een helling tot 30° worden vastgeschroefd
  • Gefosfateerd

Kenmerk:

  • A [mm]: 10,0
  • H [mm]: 40
  • H x L [mm]: 40 x 170
  • L [mm]: 170
  • [g]: 140