L-sleutels , eenzijdig met kogelkop , lang , aandrijving 1,5 mm binnenzeskant

Artikelnummer: 83SH.1.5
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 83SH.1.5
EAN/GTIN 3148511238011
Nummer fabrikant 83SH.1.5
L-nummer L60130 4774

Omschrijving

Omschrijving:

  • Siliciumstaal
  • Met de kogelkop kunnen schroeven met een helling tot 30° worden vastgeschroefd
  • Gefosfateerd

Kenmerk:

  • A [mm]: 1,5
  • H [mm]: 14
  • H x L [mm]: 14 x 62
  • L [mm]: 62
  • [g]: 1