L-sleutels , eenzijdig met kogelkop , extra lang , 8 mm binnenzeskant sleutel

Artikelnummer: 83S.8L
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 83S.8L
EAN/GTIN 3148511249031
Nummer fabrikant 83S.8L
L-nummer L60130 5550

Omschrijving

Omschrijving:

  • Grote lengtes: meer hefboomwerking, meer kracht, betere toegankelijkheid
  • gefosfateerd

Kenmerk:

  • A [mm]: 8,0
  • H [mm]: 36
  • H x L [mm]: 36 x 198
  • L [mm]: 198
  • [g]: 115