L-sleutel, eenzijdig met kogelkop, extra lang, 4 mm binnenzeskantschroefdraad

Artikelnummer: 83S.4L
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 83S.4L
EAN/GTIN 3148511248966
Nummer fabrikant 83S.4L
L-nummer L60130 6474

Omschrijving

Omschrijving:

  • Grote lengtes: meer hefboomwerking, meer kracht, betere toegankelijkheid
  • gefosfateerd

Kenmerk:

  • A [mm]: 4,0
  • H [mm]: 25
  • H x L [mm]: 25 x 138
  • L [mm]: 138
  • [g]: 20