L-sleutels, lang, 5 mm zeskant

Artikelnummer: 83H.5
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 83H.5
EAN/GTIN 3148511240519
Nummer fabrikant 83H.5
L-nummer L60130 1989

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gemaakt van siliciumstaal
  • gefosfateerd

Kenmerk:

  • A [mm]: 5,0
  • H [mm]: 28
  • H x L [mm]: 28 x 115
  • L [mm]: 115
  • [g]: 24