L-sleutel, lang, 4 mm inwendige vierkantaandrijving

Artikelnummer: 83H.4
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 83H.4
EAN/GTIN 3148511240410
Nummer fabrikant 83H.4
L-nummer L60130 1251

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gemaakt van siliciumstaal
  • gefosfateerd

Kenmerk:

  • A [mm]: 4,0
  • H [mm]: 25
  • H x L [mm]: 25 x 100
  • L [mm]: 100
  • [g]: 15