L-sleutel sleutel, lang, aandrijving 32 mm zeskant

Artikelnummer: 83H.32
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 83H.32
EAN/GTIN 3148511242612
Nummer fabrikant 83H.32
L-nummer L60130 1426

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gemaakt van siliciumstaal
  • gefosfateerd

Kenmerk:

  • A [mm]: 32,0
  • H [mm]: 125
  • H x L [mm]: 125 x 364
  • L [mm]: 64
  • [g]: 1470