L-sleutels , lang , 3 mm zeskant schacht

Artikelnummer: 83H.3
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 83H.3
EAN/GTIN 3148511240311
Nummer fabrikant 83H.3
L-nummer L60130 5307

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gemaakt van siliciumstaal
  • gefosfateerd

Kenmerk:

  • A [mm]: 3,0
  • H [mm]: 20
  • H x L [mm]: 20 x 90
  • L [mm]: 90
  • [g]: 7