L-sleutel sleutels , lang , Uitgangen zeskant aansluiting 1/2″.

Artikelnummer: 83H.1/2
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 83H.1/2
EAN/GTIN 3148511246214
Nummer fabrikant 83H.1/2
L-nummer L60130 2934

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gemaakt van siliciumstaal
  • gefosfateerd

Kenmerk:

  • A [″]: 1/2
  • H [mm]: 45
  • H x L [mm]: 45 x 190
  • L [mm]: 190
  • [g]: 263,00