L-sleutels, lang, 19 mm binnenzeskantschacht

Artikelnummer: 83H.19
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 83H.19
EAN/GTIN 3148511241912
Nummer fabrikant 83H.19
L-nummer L60130 1299

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gemaakt van siliciumstaal
  • gefosfateerd

Kenmerk:

  • A [mm]: 19,0
  • H [mm]: 70
  • H x L [mm]: 70 x 265
  • L [mm]: 265
  • [g]: 830