Dubbele afbramer met 2 HSS-snijschijven

Artikelnummer: 839860
op aanvraag
Op voorraad
938 stuks direct leverbaar
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
Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 190 mm
Materiaal snijschijf HSS
Producttype Afbramer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 839860
EAN/GTIN 7290003235360
Nummer fabrikant DB1000

Omschrijving

Uitvoering:

Houder met 2 draaibare en verwisselbare snijschijven voor materiaaldiktes van 0 -12 mm. Snijschijven kunnen bij slijtage worden doorgedraaid en omgekeerd. Met handbescherming tegen snijverwondingen.
HSS.

Toepassing:

Voor het aan beide zijden afbramen van platen en plat materiaal in één keer (2 kanten tegelijk).

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen