Afbraammes, hardmetaal, Type: S10

Artikelnummer: 838550 S10
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 8,15 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 6,79 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
3.009 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ 3,2 mm
totale lengte 43 mm
Materiaal Hardmetaal
Type S10
Te gebruiken rechts
Voor het afbramen van hard staal, kunststof
Producttype Blad

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 838550 S10
EAN/GTIN 7290003234868
Nummer fabrikant BS1016

Omschrijving

Tip:

Messen van het type S kunnen alleen worden gebruikt met de volgende gereedschappen met nr.: 838350; 838400; 838410; 838420; en 838430.