Afbraammes met TiN-coating S35

Artikelnummer: 838530 S35
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
1.899 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ 3,2 mm
totale lengte 48 mm
Materiaal HSS
Type S35
Te gebruiken rechts+links
Voor het afbramen van bijna alle materialen, uitsluitend rechte kanten
Coating TiN
Producttype Blad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 838530 S35
EAN/GTIN 7290003238538
Nummer fabrikant BS3512

Omschrijving

Tip:

Messen van het type S kunnen alleen worden gebruikt met de volgende gereedschappen met nr.: 838350; 838400; 838410; 838420; en 838430.