Lege bak voor kleine onderdelen voor nummer WB620 / 95 / 95VA / 98/920 / 922N

Artikelnummer: 83812070
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
Producttype Hardschuiminlay

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 83812070
EAN/GTIN 4018754124718
Nummer fabrikant 83812070
L-nummer L60010 266

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met compartimenten voor kleine onderdelen zoals schroeven, moeren, enz.
  • bestand tegen olie en skydrol
  • 8 laden elk 60 x 80 mm of 80 x 80 mm
  • 2 laden elk 100 x 165 mm of 50 x 330 mm

Kenmerk:

  • voor nr.: TTS93, TTS95 PRO, TTS98 PRO, WB626, WB621, 93 TOP BOX, 920, 922N, 612 ST
  • Gewicht: 330 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen