ES-Inleg leeg

Artikelnummer: 83812027
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
Producttype Hardschuiminlay

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 83812027
EAN/GTIN 4018754054183
Nummer fabrikant 83812027
L-nummer L60010 5331

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gereedschapswisselplaten zorgen voor perfecte volgorde in gereedschapskisten, werkplaattrolleys en bankjes
  • Alle gereedschappen zijn goed gesorteerd, klaar voor de hand en altijd veilig op hun plaats
  • Gemaakt van skydrol-bestendig en oliebestendig kunststof
  • Beschermt het gereedschap tegen beschadiging

Kenmerk:

  • Hoogte mm (h): 30 mm
  • Lengte [mm): 345 mm
  • Gewicht: 115 g
  • Breedte mm (b): 175 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen