Pakking-schraapstaal met kling van verenstaal 25/50 mm

Artikelnummer: 837850 25/50
op aanvraag
Op voorraad
174 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 160 mm
Producttype Schraper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 837850 25/50
EAN/GTIN 7610733261529
Nummer fabrikant 674.8-50

Omschrijving

Uitvoering:

Doorgezet uiteinde, speciaal verenstaal (58 − 60 HRC), meervoudig naslijpen mogelijk. Slagvast ‘Multicraft’-krachthandvat.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.