Universele schraper met 3 afbreekmessen 1

Artikelnummer: 837750 1
op aanvraag
Op voorraad
44 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Mesbreedte 100 mm
    totale lengte 200 mm
    Producttype Schraper

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 837750 1
    EAN/GTIN 4975364016126
    Nummer fabrikant SCRL200

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Handzame, lichte universele schraper van gietaluminium met stalen slagkap aan het uiteinde van het handvat. Slipvrij, ergonomisch kunststof handvat voor veilig werken zonder vermoeidheidsverschijnselen. Het schraapmes is een normaal in de handel verkrijgbaar afbreekmes van 18 mm (nr. 845010 10) voor maat 1 − 3 en 22 mm (nr. 845110 10) resp. 25 mm (nr. 837755) voor maat 4, en kan eenvoudig en snel worden verwisseld (klemmechanisme).

    Levering:

    Met 3 messen.

    Tip:

    Reservemessen 25 mm nr. 837755 zonder aangegeven breekplaatsen voor schraper maat 4.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen