Reserve-HM-schraperplaat 30 mm

Artikelnummer: 837600 30
op aanvraag
Op voorraad
1.230 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Mesbreedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Grootte van de HM-plaat 30×25×2 mm
Mesbreedte 30 mm
Aantal snijkanten Z 4
Aantal lemmeten 1
Materiaal kling HM
Producttype Schraper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 837600 30
EAN/GTIN 4045197406026
Nummer fabrikant CERA 02021968

Omschrijving

Uitvoering:

Sterk platstaal met spanmechanisme en verwisselbare, vierkante hardmetalen schraperplaat. De hardmetalen plaat is gebruiksklaar geslepen, heeft 4 schraapkanten en kan worden omgekeerd.

T.b.v.:

Schraapstaal (plat model) nr. 837520.

Tip:

Schraperplaten nr. 837600 ook geschikt voor elektrische handschrapers.