{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Grootte van de HM-plaat | 20×25×2 mm | |
Mesbreedte | 20 mm | |
totale lengte | 420 mm | |
Aantal snijkanten Z | 4 | |
Uitvoering handgreep | Houten handvat gelakt | |
Materiaal handgreep | Hout | |
Materiaal kling | HM | |
Producttype | Schraper |
Artikelnummer | 837520 20 | |
EAN/GTIN | 4049002021077 | |
Nummer fabrikant | R465 020 0 | |
Manufacturer | Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com |