Schraapstaal (plat model) 150 mm

Artikelnummer: 837020 150
op aanvraag
Op voorraad
79 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 8350 A
Meslengte 150 mm
Mesbreedte 20 mm
totale lengte 250 mm
Uitvoering handgreep Houten handvat gelakt
Materiaal handgreep Hout
Materiaal kling C125-gereedschapsstaal
Producttype Schraper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 837020 150
EAN/GTIN 4049002002892
Nummer fabrikant R460 300 0

Omschrijving

Uitvoering:

Kling van C125-gereedschapsstaal; houten handvat gelakt.

Norm:

DIN 8350 A