• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

Lepelvormige schraper drie snijkanten, Steellengte: 200mm

Artikelnummer: 836620 200
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Steellengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Materiaal: Chroom-vanadiumstaal

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Meslengte 200 mm
Mesbreedte 16 mm
totale lengte 320 mm
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Materiaal handgreep hout
Producttype Schraper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 836620 200
EAN/GTIN 4049002008474
Nummer fabrikant R460 250 0
Manufacturer Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Omschrijving

Uitvoering:

Driehoekige kling van chroom-vanadiumstaal; houten handvat gelakt.