Universele schraper met verwisselbare kling WS 120 mm

Artikelnummer: 836440 120
op aanvraag
Op voorraad
862 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaal kling WS
Producttype Schraper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 836440 120
EAN/GTIN 7290003240968
Nummer fabrikant SC1000H

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste klinghouder met verwisselbare, omzetbare, driehoekige holle profielkling van speciaal gereedschapsstaal WS. Kling uittrekbaar en over de hele lengte na te slijpen.
Klinghouder van kunststof met vak voor reserveklingen.