• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

Instrumentmakersschraper met houten handvat

Artikelnummer: 836320
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
231 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Meslengte 85 mm
Mesbreedte 7 mm
totale lengte 175 mm
Materiaal handgreep Hout
Materiaal kling Chroom-vanadiumstaal
Producttype Schraper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 836320
EAN/GTIN 4049002021145
Nummer fabrikant R460 200 0
Manufacturer Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Omschrijving

Uitvoering:

Slanke driehoekige holle profielkling.
Chroom-vanadiumstaal, houten handvat.