Omschrijving:
HET INDUSTRIËLE BLAD NR. 83615 van MARTOR is een hoogwaardig mes van roestvrij staal met een tincoating. Hij is zeer scherp en heeft vier opeenvolgende bruikbare snijkanten voor een bijzonder lange bedrijfstijd. Het blad is 43,2 mm lang, 22 mm breed en 0,15 mm dik. De olie die voor het mes wordt gebruikt, is voedselveilig.
HET INDUSTRIËLE BLAD NR. 83615 is 500 stuks onder bestelnummer 83615.35. beschikbaar. U kunt het blad in de volgende MARTOR-messen plaatsen: SECUMAX COUPPY, SECUMAX MOBILEX, SECUMAX SNITTY.
Knippen:
Standaard slijpen
- Bladfacetten:
kenmerken 2-voudig
blad:
4-weg bruikbaar blad
Kenmerk:
- Bladvorm Industrieel blad afgerond
- Aantal perforaties voor blad: blad met 3 gaten
- Basismateriaal: Staal
- Blad roestvrij: Ja
- Slijpen van bladen: Standaard slijpen
- Bladfacetten: 2-voudig
- Veiligheidsblad (afgeronde uiteinden): Nr.
- Aantal snijkanten: 2
- Snijkanten: 4-voudig bruikbaar