Driehoekig schraapstaal (hol), Steellengte: 200mm

Artikelnummer: 836010 200
op aanvraag
Op voorraad
329 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Steellengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 8350 C
Meslengte 200 mm
Mesbreedte 16 mm
totale lengte 320 mm
Uitvoering handgreep Houten handvat gelakt
Materiaal handgreep Hout
Materiaal kling Chroom-vanadiumstaal
Producttype Schraper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 836010 200
EAN/GTIN 4049002002984
Nummer fabrikant R466 150 0

Omschrijving

Uitvoering:

Driehoekige holle profielkling van chroom-vanadiumstaal, houten handvat, gelakt.

Norm:

DIN 8350 C