LED telescopische inspectiespiegel , max. 850 mm lang , Ø 33 mm

Artikelnummer: 834B.RTIS
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
Producttype Multifunctionele tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 834B.RTIS
EAN/GTIN 3662424036200
Nummer fabrikant 834B.RTIS
L-nummer L60130 8915

Omschrijving

Omschrijving:

  • Spiegel met LED-achtergrondverlichting voor betere zichtbaarheid in donkere ruimten
  • Krasvaste glazen ruit
  • Glas met kunststof rand voor betere bescherming van werkstukken en langere levensduur van de ruit
  • Garnituur eenvoudig verstelbaar met schroef en afsluitbaar
  • Ergonomische en oplosmiddelbestendige kunststof handgreep
  • Max. Lengte 850 mm

Kenmerk:

  • d [mm]: 33
  • L [mm]: 935
  • [g]: 68